Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VIONARO V8 accessoires Verborgen paneel voor verborgen lade H89, H200 en Crystal
Voor het snijden op de gewenste lengte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Frames en verborgen panelen in consistent, slank 8 mm ontwerp
- De gladde oppervlakken aan de binnen- en buitenkant zorgen voor een hoogwaardige look
- Geringe complexiteit van onderdelen
- Eenvoudige montage
- Dezelfde binnendiepte als standaardladen
- Selecteer accessoires die bij het paneel passen
- Connector voorzijde/onderzijde art.nr. F148 026 744 aanbevolen vanaf kastbreedte 600 mm
- Zaag met de zichtbare zijde van het paneel naar boven gericht
- Ontbraam de zaagsnede niet te veel; kleur de snijrand zo nodig met een retoucheerpen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!