Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
NG verbindingskabel
voor FLB-12 en FLB-24 LED-lichtstrips
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor eenvoudige aansluiting op de LED-lichtstrip
- Verkrijgbaar in 3 lengtes (50 mm, 400 mm en 700 mm)
- Ideaal voor lichtstrip met een breedte van 8 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!