Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aansluitklem/draadset star
Voor aansluiting op LED-lichtstrip FLB-24-9
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Set bevat 5 connectoren voor directe aansluiting van twee lichtstrips
- Geschikt voor RGB LED-lichtstrip FLB-24-9-RGB
- Dankzij de siliconen buisjes die bij de levering worden geleverd, kan ook een beschermingsgraad van IP67 voor de aansluitingen worden bereikt
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!