Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SM 10 meubelverbinder
Hoogwaardige verbinder uit de S-serie. Dezelfde klemmaat als de verbinder met grendelnok. De echte mini onder de verbinders.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compleet systeem vervaardigd van staal met verzinkt oppervlak
Diameter van behuizing 10 mm, boutdiameter 7 mm
Stabiele aandrijving met SW 3 binnenzeskant
Eenvoudig te installeren; ook optie voor installatie boven het hoofd
Grote aandraaiafstand van 3,5 mm
Tolereert spelingen
Trillingsbestendig
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Designmeubilair
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!