Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SL 15 meubelverbinder
SL 15 meubelverbinder - 1
SL 15 meubelverbinder - 2
SL 15 meubelverbinder - 3
SL 15 meubelverbinder - 4
SL 15 meubelverbinder - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SL 15 meubelverbinder

Hoogwaardige verbinder uit de S-serie. Kan worden vervangen door alle excentrische connectoren van 15 mm via een identieke boring. De krachtpatser onder de connectoren.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Compleet systeem vervaardigd van staal met verzinkt oppervlak

  • Behuizing ∅ 15 mm, bouten ∅ 10 mm

  • Kan worden vastgedraaid met de zeskantsleutel SW 5

  • Eenvoudig te installeren; ook optie voor installatie boven het hoofd

  • Grote aandraaiafstand van 4,5 mm

  • Tolereert spelingen

  • Trillingsbestendig

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.