De eerstehulpkit voor elke onderneming
Uitgerust zijn om eerste hulp te verlenen in noodgevallen is raadzaam in elke levenssituatie. Dit is vooral het geval bij werk op het werk. Bij het werken met zware machines en materialen kan de juiste eerste hulp bescherming bieden tegen verwondingen en zelfs levens redden. Daarom is het wettelijk verplicht dat elke onderneming voorzieningen voor noodgevallen heeft. Hiertoe behoort in de eerste plaats de verbanddoos, die verband, pleisters, kompressen, handschoenen en andere gebruiksvoorwerpen bevat. Kom meer te weten over de eerstehulpkits van Würth en de wettelijke voorschriften die ook voor uw onderneming gelden.
Eerstehulpkoffers met uitrusting volgens DIN-norm
Er worden twee varianten van eerste hulp onderscheiden. De ene is de eerstehulpkoffer volgens DIN 13157, de andere is de eerstehulpkoffer volgens DIN 13169. Beide bevatten dezelfde hulpmiddelen, variërend van scharen en verband tot een eerstehulpbrochure. Zij verschillen alleen in het aantal afzonderlijke gebruiksvoorwerpen. DIN 13169 bevat tweemaal de hoeveelheid van alle verbruiksgoederen. Daarom kunnen twee koffers van de kleinere variant DIN 13157 ook één koffer van de grotere variant vervangen.
Welke eerstehulpkit heeft uw bedrijf nodig?
Een eerstehulpkoffer moet altijd toegankelijk zijn en de plaats waar hij is opgeborgen moet duidelijk worden aangegeven. Alleen dan kan het in geval van nood snel door iedere eerste hulpverlener worden gebruikt. Welke apparatuur uw bedrijf nodig heeft, hangt voornamelijk af van twee factoren:
-
Soort operatie: wat voor soort operatie is het? Er wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve en commerciële activiteiten, fabricage- en verwerkingsactiviteiten, en bouwplaatsen. Het onderscheid is gebaseerd op de mogelijke gevaren waaraan werknemers worden blootgesteld. Deze zijn op de bouwplaats natuurlijk hoger dan in de administratie.
-
Aantal werknemers: Hoeveel werknemers heeft het bedrijf? Hoe meer werknemers er zijn, hoe vaker er ongelukken kunnen gebeuren. Daarom moet er meer eerstehulpmateriaal beschikbaar zijn.
Als vuistregel voor het aantal, kunt u als volgt plannen.
Van DIN 13157 heeft u nodig
-
In administratieve en commerciële bedrijven één eerstehulpkit per 50 werknemers
-
In productie- en verwerkingsbedrijven één koffer voor 20 werknemers
-
Op bouwplaatsen één doos per 10 werknemers
Van DIN 13169 heeft u nodig
-
Eén eerstehulpkit per 300 werknemers in administratieve en commerciële diensten
-
In productie- en verwerkingsbedrijven één EHBO-kit per 100 werknemers
-
Op bouwplaatsen één geval per 50 werknemers
Koop meer nooduitrusting van Würth online
De eerstehulpkoffer is de eerste stap naar een veilige werkomgeving. Bij Würth vindt u nog meer producten voor de veiligheid en bescherming van uw medewerkers. Als u en uw werknemers bijvoorbeeld gebruik maken van bedrijfswagens, hebt u een EHBO-doos voor de auto nodig. De juiste werkkleding en beschermingsmiddelen kunnen ook helpen voorkomen dat er überhaupt ongelukken gebeuren. Wees op alle situaties voorbereid met de juiste producten van Würth. U kunt ze online kopen of een kijkje nemen in een plaatselijk filiaal.