Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verbandkoffer DIN 13169
Geschikt voor stationair en mobiel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Inclusief wandbeugel met vergrendelingsmechanisme van 90°
- Eenvoudig te vinden wat u nodig hebt dankzij flexibele compartimenten en acrylglas-afdekking
- Hoogvaste ABS-kunststof
- Behoudt zijn vorm, is slagvast en temperatuurbestendig
- Stof- en spatwaterdicht dankzij de rubberen afdichting aan de binnenkant
Leveringsomvang:
- 2 x rol pleisters DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 24 x pleister DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- Verbandset: 12 vingertopgaasjes, 12 vingergaasjes 12 x 2 cm, 12 pleisterstrips 1,9 x 7,2 cm, 24 pleisterstrips 2,5 x 7,2 cm
- 2 x pakjes gaas DIN 13151-K
- 6 x pakjes gaas DIN 13151-M
- 2 x pakjes gaas DIN 13151-G
- 2 x gaasdoek DIN 13152-A
- 12 kompressen 100 x 100 mm
- 4 oogkompressen
- 2 instant koudkompressen
- 2 thermische dekens
- 4 x fixatieverband DIN 61634-FB 6
- 4 x fixatieverband DIN 61634-FB 8
- 4 x driehoekige doeken DIN 13168-D
- 1 x schaar DIN 58279-B190
- 4 x afsluitbare plastic zakken 300 x 400 mm
- 10 doeken van vliesstof 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8 wegwerphandschoenen conform DIN EN 455
- 1 EHBO-gids
- 8 huidreinigingsdoekjes
- 4 gezichtsmasker DIN EN 14683
- 1 paklijst
- Voor max. 100 werknemers in productie- en verwerkingsfabrieken
- Voor max. 50 werknemers op bouwplaatsen of in soortgelijke faciliteiten
- Voor max. 300 werknemers in administratieve en handelsondernemingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!