Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verbandkoffer DIN 13157
Verbandkoffer DIN 13157 - 1
Verbandkoffer DIN 13157 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verbandkoffer DIN 13157

Geschikt voor stationair en mobiel gebruik
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
  • Inclusief wandbeugel met vergrendelingsmechanisme van 90°

  • Eenvoudig te vinden wat u nodig hebt dankzij flexibele interieurcompartimenten en plexiglas-afdekking

  • Hoogvaste ABS-kunststof

  • Behoudt zijn vorm, is slagvast en temperatuurbestendig

  • Beschermd tegen stof en waterspray dankzij rubberen afdichting aan de binnenzijde


Leveringsomvang:


  • 1 x rol pleisters DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 12 x pleister DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 1 x pleisterset: 6 vingertopgaasjes, 6 vingergaasjes 12 x 2 cm, 6 pleisterstrips 1,9 x 7,2 cm, 12 pleisterstrips 2,5 x 7,2 cm

  • 4 huidreinigingsdoekjes

  • 2 x gezichtsmasker DIN EN 14683

  • 1 x pakje gaas DIN 13151-K

  • 3 x pakje gaas DIN 13151-M

  • 1 x pakje gaas DIN 13151-G

  • 1 x gaasdoek DIN 13152-A

  • 6 x kompressen 100 x 100 mm

  • 2 x oogkompressen

  • 1 x instant koudkompres

  • 1 x thermische deken

  • 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 6

  • 2 x fixatieverband DIN 61634-FB 8

  • 2 x mitella DIN 13168-D

  • 1 x schaar DIN 58279-B190

  • 2 x plastic zak, afsluitbaar, 300 x 400 mm

  • 5 x vliesweefseldoeken, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 4 x wegwerphandschoenen conform DIN EN 455

  • 1 x EHBO-gids

  • 1 x paklijst
Opmerking
  • Voor max. 20 werknemers in productie- en verwerkingsfabrieken

  • Voor max. 10 werknemers op bouwplaatsen of in soortgelijke faciliteiten

  • Voor max. 50 werknemers in administratieve en handelsondernemingen