Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ankerklem, inschroefbaar
Verankeringsbeugel met schroefbevestiging voor het hijsen van lasten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gegarandeerde bevestiging zonder lassen
- Veiligheidsfactor 4
- Ring kan 120° worden afgesteld
- Schroef met zeskantkop, zwart gebruineerd, sterkteklasse 10.9 conform UNI 5739/DIN 933
- Schroef, beugel en ring zijn 100% op scheuren getest
- Gemaakt van hoogvast staal
- Gelakt met epoxyverf in RAL 3022
- Sterkteklasse 10
Geschikt voor het veilig hijsen volgens machinerichtlijn 2006/42/EC.
Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen.
- De schroef wordt meegeleverd
- Alleen geschikt voor het hijsen van lasten – niet voor personen
- Controleer of de sterkteklasse van de binnendraad geschikt is voor het vasthouden van de klem met betrekking tot de te heffen last. Het materiaal van de binnendraad moet een trekvastheid hebben die gelijk is aan of groter is dan die van staal S235JR (volgens EN 10025)
- Controleer of het contactoppervlak van de binnendraad geschikt is voor wat betreft gelijkmatigheid en grootte
- De diepte van het draadgat moet ten minste zijn: 1 x D voor staal, 1,25 x D voor gietijzer, 2 x D voor aluminiumlegeringen, 2,5 x D voor aluminium/magnesiumlegeringen
- Het schroefdraadgat moet haaks op het contactoppervlak staan
- Voor het aanbrengen van de klem is het voldoende om de schroef met een moersleutel vast te draaien; hierbij mogen geen verlengstukken worden gebruikt, omdat de schroef overbelast kan worden door een te hoog aanhaalmoment (overschrijd de in de tabel vermelde aanhaalmomenten niet). Voor het demonteren volgt u de procedure in omgekeerde volgorde.
- De klem moet altijd in de trekrichting blijven staan
- De ring moet vrij en zonder belemmeringen in de klem kunnen draaien
- Controleer de sterkte van de schroeven na een lange periode van gebruik
| Art.nr. | Max. draagvermogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | 3/4 kettingen | |||||
| 5162 127 20 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 127 24 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,5 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 127 30 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 127 36 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
Geschikt voor het veilig hijsen volgens machinerichtlijn 2006/42/EC.
Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!