Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
TIPP® Aero ventilatiepijpbeugel
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilatiepijpbeugel - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Aero ventilatiepijpbeugel - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TIPP® Aero ventilatiepijpbeugel

Voor het bevestigen van plaatmetalen luchtkanalen en fittingen met ronde diameters conform DIN EN 1506, ventilatie voor gebouwen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Snelsluiting tot DN 400 mm


  • Kan eenvoudig en snel door één persoon worden gemonteerd

  • Gebruik bij het sluiten de lange neus van de klikvergrendeling om de leidingbeugel vast te haken

  • Tijdbesparend en eenvoudig uitlijnen of verschuiven van gemonteerde buizen


Gelijmde rubberen inzet


Stevig opgelijmd EPDM rubber in de beugel voorkomt vallen wanneer de buizen worden verplaatst



Rubberen inzetstuk:


  • Voor DIN 4109

  • Ozonbestendig conform DIN 53509-1 of ISO 1431/1

  • Verouderingsbestendig in overeenstemming met DIN 53508

  • Brandgedrag conform DIN 4102-1 (B2 matig brandvertragend)

  • Bestand tegen opgeloste zuren en basen bij kamertemperatuur en tegen alcoholhoudende oplossingen

  • Niet bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen


Onze producten met het Cradle to Cradle Certified® certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.