Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtingstape
Zelfklevende afdichtingstape met speciaal actief drogend membraan voor afdichting van voegen binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Variabele Sd-waarde van het membraan zorgt voor een bijzonder goede droging van de voeg; wetenschappelijk bewezen door het Duitse Fraunhofer Instituut
- Vermindert het risico van bouwschade die wordt veroorzaakt door vocht en schimmel in de constructie
- Verbetert de prestatie van het warmte-isolerende materiaal
Veelzijdig toepasbaar
- Tape kan worden gebruikt voor zowel de binnen- als buitenzijde
Bij uitstek geschikt voor bepleistering over de ruwe vliesbedekte zijde met logo
In geval van niet vlakke ondergrond, aanbrengen met flexbandlijm plus
Constructielijmsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098
Op kozijnhoeken doorzetten met een overmaat, afhankelijk van de voegbreedte. Een bewegingslus ''ezelsoor'' moet worden gemaakt. De aansluitverlijming voor vloerniveau-elementen met EPDM afdichtband voor buiten moet worden uitgevoerd met lijm voor EPDM afdichtband (artikelnr. 0893700150).
Flexband Actief kan worden gecombineerd:
- Binnen: Flexband Actief/buiten: VKP Plus
- Binnen: Perfect neutraal siliconen/buiten: Flexband Actief
Constructielijmsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Afdichting van kozijnvoegen evenals aansluitvoegen van metalen gevels en kassen
Oppervlakken globaal ontdoen van vuil
Montage op ramen:
De zelfklevende flexband aanbrengen op de achterzijde van het raamkozijn en stevig aandrukken met een aandrukwals. Raam monteren, en vullen met PURLOGIC-schuim.
Montage op metselwerk:
Een 6 tot 8 mm dikke ononderbroken rups flexbandlijm/Plus aanbrengen op dagkant van raam. Flexband licht aandrukken met een aandrukwals.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!