Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Venster- en geveldicht
Afdichting van verbindings- en expansienaden binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bijna geurloos
- Goede hechting, zelfs zonder primer, op de meeste oppervlakken, zelfs als het vochtig is
- Overschilderbaar
- Te gebruiken op natuursteen
- Permanent elastisch na uitharding
- Niet-corrosief, geschikt voor veel alkalische en metalen oppervlakken
- Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, ftalaten, tin en siliconen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
- Het afdichtmiddel moet binnen de eerste drie dagen na voldoende huidvorming worden overgeschilderd. Latere toepassing van lak kan hechtingsproblemen veroorzaken.
- Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten
- Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de verbinding optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak.
- Alkydharslakken kunnen droogproblemen veroorzaken
- Het risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken en stoffen die weekmakers bevatten, zoals butyl-, bitumen- en VKP-tapes, kan niet worden uitgesloten
- Als algemene regel geldt dat, in overeenstemming met DIN 52452 deel 4, afdichtmiddelen niet overgeschilderd mogen worden
- In het geval van bijzonder gevoelige natuursteen, zoals Jura- en Carrara-marmer, is voorafgaand testen vereist
- Overtollig egalisatiemiddel van de oppervlakken verwijderen
- Niet geschikt voor gebruik in bodemvoegen in verkeerswegen
EN 15651 - 1/4 Afdichtmiddelen voor gevelelementen/looppaden
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Voor het afdichten van kozijnen en gevels in combinatie met schildersacryl voor afdichtingen binnen
- Voor het voegen van natuursteen zoals graniet en marmer
- Voor bouwvoegen, zoals bij geprefabriceerde betonnen delen
- Kan worden gebruikt in hout- en metaalconstructies
- Voor alle zwaar belaste naden in de omgeving van het dak
- De voegranden of hechtoppervlakken dienen vast, belastbaar, schoon en droog te zijn en vrij van vet, stof, bitumen en teer
- Behandel oppervlakken indien nodig voor
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!