Effectief velgenonderhoud met velgenreinigers van Würth
Elk voertuig heeft wielen nodig. In de automobielsector vervullen velgen echter al lang niet meer hun eigenlijke functie in het chassis, maar winnen zij als designelement steeds meer terrein. Voor hobbyisten en professionals uit de automobielsector is er tegenwoordig een ruime keuze aan velgen in de meest uiteenlopende uitvoeringen - en natuurlijk moeten ze regelmatig worden schoongemaakt. Dat doe je met de velgenreinigers van Würth. Dit is niet alleen omwille van het uiterlijk, maar ook om slijtage en corrosie door vastzittende vuil- en oliedeeltjes te voorkomen. Bij Würth vindt u producten voor de effectieve reiniging van alle gangbare velgenmodellen. Lees er meer over en bekijk de beschikbare velgenborstels in het Würth productassortiment.
Velgen reinigen met een velgenreiniger
Velgenreinigers beginnen waar autoshampoo ophoudt. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen van velgen en verwijderen zelfs zwaar vuil op een effectieve manier.
Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen zuurvrije en zuurhoudende reinigers voor velgen. Zuurvrije speciale reinigers kunnen gebruikt worden om bijna alle velgen te wassen, terwijl velgenreinigers die zuur bevatten alleen gebruikt mogen worden voor geverfde aluminium en stalen velgen.
Zuurvrije velgenreinigers zijn zeer geschikt voor consumenten voor het regelmatig reinigen van velgen. Zuurhoudende speciale reinigers daarentegen zijn meer aan te bevelen voor professionals voor basisreiniging na een bandenwissel of voor zware vervuiling.
Als de velgen erg vuil zijn, is het vaak niet voldoende om deze met een gewone autoshampoo te wassen. Kleverige resten zijn het resultaat en zelfs schrobben is nutteloos. Dit is precies waar de speciale reinigers in het spel komen, die zich ontfermen over de vuildeeltjes en met hun reinigingskracht weer voor een verbluffend uiterlijk zorgen.
Wanneer gebruik maken van een zure velgenreinigers?
Als het erom gaat sterk vervuilde velgen weer schoon te krijgen, is een zure velgenreiniger heel effectief. Het lost vastzittend vuil binnen korte tijd op en zorgt zo meestal voor een perfect resultaat. Daarom wordt de velgenreiniger met zuurgehalte vaak gebruikt door vakmensen, zoals opknappers van auto’s of velgenspecialisten. Men spreekt van een zure velgenreiniger als de pH-waarde minder dan 7 is.
Hoe lager de pH-waarde, hoe agressiever het zuur. Vanwege het zuurgehalte moet er bijzonder voorzichtig worden omgegaan bij het gebruik van dit soort schoonmaakmiddelen. Het kan bij onzorgvuldig gebruik huidbeschadiging en ademhalingsproblemen veroorzaken.
+ Goedkoop
+ Korte inwerktijd
+ Doeltreffende vuilverwijderaar
- Schadelijk voor de gezondheid
- Slechte materiaal verdraagzaamheid
- Risico op corrosie
- Alleen voor gelakte aluminium en stalen velgen
Wanneer gebruik maken van een zuurvrije velgenreinigers?
Een zuurvrije velgenreiniger overtuigt niet alleen qua reinigingskracht, maar is ook milieuvriendelijk en levert nauwelijks risico’s op voor de gebruiker en het voertuig. Daarom wordt dit type reiniger steeds populairder. Een zuurvrije velgenreiniger is er een die een pH-schaalwaarde heeft tussen vijf en negen. De gulden middenweg, 7, wordt beschouwd als pH-neutraal en volkomen ongevaarlijk wat risico’s betreft. Dit type velgenreiniger is dus grotendeels neutraal. Je kunt alle soorten velgen zonder problemen met deze milde reiniger wassen. Zelfs wieldoppen zijn geen uitzondering.
+ Goede materiaalcompatibiliteit
+ Alle soorten velgen + wieldoppen kunnen gereinigd worden
+ Milieuvriendelijk
+ Zeer goede reinigingsprestaties
- Duurder dan zure velgenreiniger
- Langere inwerktijd voor even goede reinigingswerking
Velgen reiniger of cleaner bestellen bij Würth
Bent u overtuigd en wilt de velgen reiniger of velgen cleaner van Würth in huis halen? Bestel uw velgenreinigers gemakkelijk online bij Würth of bezoek uw dichtstbijzijnde Würth Shop om uw professionele reinigings- en verbruiksartikelen in te slaan.