Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Intensieve velgenreiniger voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekend reinigingsresultaat door gelformule
- Loopt niet van de velg, zodat het product volledig werkt
- Maakt zelfs het meest hardnekkige vuil effectief los, bijvoorbeeld remstof, aanslag, teer, olie en straatvuil
Zuurvrij
- Beschermt materiaal en oppervlak
- Vooral geschikt voor gepolijste velgen en velgen van hoogwaardige legeringen
- Geen gevaarlijke stof, veilig voor de gebruiker
Gebruiksvriendelijk
- Loopt niet van de velg, dus zuinig in gebruik
- Prettige geur, niet penetrant
- Lange blootstellingstijd mogelijk (max. 30 minuten)
- Snelle afscheiding in afvalwater conform de Ö-Norm (Oostenrijkse norm) Test B5105
AOX- en siliconenvrij
Niet op hete velgen of in direct zonlicht gebruiken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen.
Velgen grondig inspuiten. Ca. 5 minuten laten inwerken en vervolgens met de hand of in de wasstraat reinigen. De reinigingswerking kan door een langere inwerktijd (max. 30 minuten) en door gebruik te maken van een reinigingsborstel worden verhoogd.
Bij gepolijste velgen met bouten vooral de bouten goed met schoon water naspoelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!