Effectief velgenonderhoud met velgenborstels en velgenreinigers  van WÜRTH
Elk voertuig heeft wielen nodig. In de automobielsector vervullen velgen echter al lang niet meer hun eigenlijke functie in het chassis, maar winnen zij als designelement steeds meer terrein. Voor hobbyisten en professionals uit de automobielsector is er tegenwoordig een ruime keuze aan velgen in de meest uiteenlopende uitvoeringen - en natuurlijk moeten ze regelmatig worden schoongemaakt. Dit is niet alleen omwille van het uiterlijk, maar ook om slijtage en corrosie door vastzittende vuil- en oliedeeltjes te voorkomen. Bij WÜRTH vindt u velgenborstels voor de effectieve reiniging van alle gangbare velgenmodellen - lees meer over velgenborstels en bekijk de beschikbare borstels in het WÜRTH productassortiment.
Velgenborstels voor een zachte reiniging van kwetsbare metalen velgen
Hoe uiteenlopend de velgontwerpen ook zijn, bijna alle velgen hebben een meer of minder uitgesproken spaakstructuur. Dit kan een klassiek draadspaakwiel zijn, zoals vaak te vinden is op klassieke auto's, of een modern lichtmetalen wiel met een paar grove spaken. Schoonmaken met een doek zou erg tijdrovend zijn - zoals het schoonmaken van oude radiatormodellen. Reinigen met een gewone handborstel zou krassen op het metaal kunnen achterlaten en de borstel zou niet in de fijne ruimtes tussen de spaken passen. Een velgenborstel voldoet aan al deze eisen en is bovendien gemakkelijk en praktisch in het gebruik: De zachte borstelharen zijn zacht voor metaal en verfoppervlakken, terwijl de smalle vorm, die doet denken aan een flessenborstel, zelfs moeilijk bereikbare hoeken en kieren effectief reinigt. De velgenborstel van WÜRTH heeft schuin geplaatste borstelharen die alle reinigingszones bestrijken en gespleten haarpunten die bijzonder zacht reinigen.
Velgen reinigen met velgenreiniger en velgenborstel - verplicht in de winter
Velgenreinigers beginnen waar autoshampoo ophoudt. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen van velgen en verwijderen zelfs zwaar vuil op een effectieve manier.
Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen zuurvrije en zuurhoudende reinigers voor velgen. Zuurvrije speciale reinigers kunnen gebruikt worden om bijna alle velgen te wassen, terwijl velgenreinigers die zuur bevatten alleen gebruikt mogen worden voor geverfde aluminium en stalen velgen.
Zuurvrije velgenreinigers zijn zeer geschikt voor consumenten voor het regelmatig reinigen van velgen. Zuurhoudende speciale reinigers daarentegen zijn meer aan te bevelen voor professionals voor basisreiniging na een bandenwissel of voor zware vervuiling.
Als de velgen erg vuil zijn, is het vaak niet voldoende deze met een gewone autoshampoo te wassen. Kleverige resten zijn het resultaat en zelfs schrobben is nutteloos. Dit is precies waar de speciale reinigers in het spel komen, die zich ontfermen over de vuildeeltjes en met hun reinigingskracht weer voor een verbluffend uiterlijk zorgen.
Wanneer zure reiniger?
Als het erom gaat sterk vervuilde velgen weer schoon te krijgen, is een zure velgenreiniger heel effectief. Het lost vastzittend vuil binnen korte tijd op en zorgt zo meestal voor een perfect resultaat. Daarom wordt de velgenreiniger met zuurgehalte vaak gebruikt door vakmensen, zoals opknappers van auto’s of velgenspecialisten. Men spreekt van een zure velgenreiniger als de pH-waarde minder dan 7 is.
Hoe lager de pH-waarde, hoe agressiever het zuur. Vanwege het zuurgehalte moet bijzonder voorzichtig worden omgegaan bij het gebruik van dit soort schoonmaakmiddelen. Het kan bij onzorgvuldig gebruik huidbeschadiging en ademhalingsproblemen veroorzaken.
+ Goedkoop
+ Korte inwerktijd
+ Doeltreffende vuilverwijderaar
- Schadelijk voor de gezondheid
- Slechte materiaalverdraagzaamheid
- Risico op corrosie
- Alleen voor gelakte aluminium en stalen velgen
 
Wanneer zuurvrije reiniger?
Een zuurvrije velgenreiniger overtuigt niet alleen qua reinigingskracht, maar is ook milieuvriendelijk en levert nauwelijks risico’s op voor de gebruiker en het voertuig. Daarom wordt dit type reiniger steeds populairder. Een zuurvrije velgenreiniger is er een die een pH-schaalwaarde heeft tussen vijf en negen. De gulden middenweg, 7, wordt beschouwd als pH-neutraal en volkomen ongevaarlijk wat risico’s betreft. Dit type velgenreiniger is dus grotendeels neutraal. Je kunt alle soorten velgen zonder problemen met deze milde reiniger wassen. Zelfs wieldoppen zijn geen uitzondering.
+ Goede materiaalcompatibiliteit
+ Alle soorten velgen + wieldoppen kunnen gereinigd worden
+ Milieuvriendelijk
+ Zeer goede reinigingsprestaties
- Duurder dan zure velgenreiniger
- Langere inwerktijd voor even goede reinigingswerking
Glanzend gepolijste velgen hebben hun charme - maar het regelmatig reinigen van autovelgen heeft ook praktische redenen. Smeer, olie en remstof eisen hun tol van het metalen of gelakte oppervlak, evenals nattigheid, koude en zout tijdens het koude seizoen. Het onderhoud van de velgen met een velgenborstel en een geschikt reinigingsmiddel draagt dus ook bij tot het behoud van de waarde van het voertuig. Bij WÜRTH vindt u niet alleen een selectie velgenreinigers voor verschillende soorten velgen, maar ook de juiste velgenborstel. De gespleten uiteinden van de borstelharen zijn enerzijds bijzonder zacht, en anderzijds absorberen zij grotere hoeveelheden water en werken schoner dan normale borstelharen. Dit betekent dat het reinigingsmiddel specifiek naar alle delen van de velg wordt getransporteerd, zodat vuil- en oliedeeltjes zonder veel moeite kunnen worden verwijderd. Bestel uw velgenborstels en de bijbehorende velgenreiniger gemakkelijk online bij WÜRTH of bezoek uw dichtstbijzijnde WÜRTH-Shop om uw professionele reinigings- en verbruiksartikelen in te slaan.