Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Duurzame veiligheidsborstel Staal, verbonden met schacht
Geschikt voor middelzwaar borstelwerk, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Ideaal voor kleine werkzaamheden aan staal en gietmetaal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen voortijdige breuk van draden
- De wijdte van de borstelharen blijft gelijk tijdens het bewerken omdat de draden van de rondborstel in een kunststof ring zijn geplaatst
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Grotere veiligheid door voortijdige draadbreuk te voorkomen
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
| Opmerkingen over het gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Opmeten | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt bramen | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen perifere snelheden voor het borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Snelheid randapparatuur [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ontbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Voor het verwijderen van roest, verf, corrosie enz.
- Lasnaden reinigen
- Voor het opruwen van rubber
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!