Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidstestpunt fijne vezeluiteinden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dunne roestvaststalen punten, stijf
- Met afdekkap op punt, ook voor tappen op afzonderlijke IC-poten (met een afstand van 2,54 mm)
- Nominale spanning: 1000 V CAT III
- Past op alle verende connectoren van 4 mm
- Leveringsomvang: één rode en één zwarte testpunt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!