Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 12-125-T SOLID
1250 W. Robuuste haakse veiligheidsslijpmachine met motorrem en schakelaar (dodemansfunctie). Ontworpen voor toepassingen met de hoogste veiligheidseisen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schakelaar met dodemansfunctie en motorrem
- De haakse slijpmachine werkt alleen zolang de schakelaar is ingedrukt. De mechanische motorrem stopt de schijf ook na ca. 2 seconden bij een stroomonderbreking.
Constantelektronica en hoogste vermogensdichtheid in zijn klasse
- Voor een snelle voortgang van de werkzaamheden en een lange levensduur.
Terugslagbescherming
- Geen terugslag is als de schijf blokkeert. Voor een hoog niveau van bescherming van de gebruiker en een snelle voortzetting van de werkzaamheden.
Anti-trillingshandgreep en geïntegreerd anti-trillingssysteem
- Minder hand-armtrillingen, langere levensduur van de machine en de schijf gaat tot twee keer zo lang mee.
Snel verstelbare beschermkap
- Snelverstelling van beschermkap zonder gebruik van gereedschap
Elektrische overbelastingsbescherming, langzame aanloop en herstartbeveiliging
- De machine gaat lang mee en is veilig te bedienen.
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!