Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veiligheidsschoenen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Veiligheidsschoenen

Veiligheid voor de voet met werkschoenen

Bij werkzaamheden op een bouwplaats, in een magazijn of in een werkplaats is het altijd belangrijk om een goede grip in je schoenen te hebben en beschermd te zijn tegen mogelijke gevaren. De eisen aan goede veiligheidsschoenen zijn dan ook hoog. U heeft de keuze tussen verschillende modellen:

  • MODYF® FLEXITEC® is verkrijgbaar als complete schoen. Ze zijn gemarkeerd met FLEXITEC® .
  • Nieuwe FLEXITEC®-modellen combineren comfort en gezondheid in lichtgewicht veiligheidsschoenen met een geweldige pasvorm en een moderne look.

De modelserie uitgerust met ESD (elektrostatische ontlading) en de gepatenteerde FLEXITEC® technologie is gecertificeerd volgens de BGR 191 regelgeving. Voor deze schoenen kunnen individuele orthopedische inlegzolen worden gemaakt. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat gespecificeerde en geteste eigenschappen zoals antistatisch en resthoogte van de veiligheidsneus behouden blijven.

Werkschoenen zijn comfortable en aantrekkelijk vormgegeven

Hoewel veiligheidsschoenen in de eerste plaats de nodige bescherming moeten garanderen, stelt de drager natuurlijk ook esthetische eisen aan dit onderdeel van de werkoutfit. Hier in de onlineshop van Würth vindt u veiligheidsschoenen en werkschoenen die niet alleen comfortabel en veilig zijn, maar ook aan uw visuele eisen voldoen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook sportieve werkschoenen. Deze werkschoenen zijn ontworpen voor de sportievere werkplaats medewerkers die het ook belangrijk vinden dat het model van de schoen er goed uitziet.

Veiligheidschoenen kopen bij Würth

Heeft u twijfels, heeft u meer informatie nodig over het product van uw keuze? Neem dan gewoon telefonisch contact op met de klantenservice van Würth of kom langs bij een van de vele Würth-vestigingen. Wij helpen je door klantadvies. Zodra u een bestelling heeft geplaatst in onze online shop, worden uw werkschoenen snel bij u afgeleverd of beschikbaar gesteld voor afhaling in een van onze vestigingen, aan u de keuze. Wij helpen u graag met onze werkschoenen.