Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EcoFresh S1PL veiligheidsschoen
Eerste halfhoge veiligheidsschoen van 70% gerecycled materiaal. Het voeringmateriaal van het sokdesign zorgt voor optimale ventilatie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bovenwerk gemaakt van 100% gerecycled PET-garen
- Voering van stof, inlegzool van actieve kool gemaakt van gerecycled materiaal
- Teenbescherming van kunststof, MODYFLEX antiperforatie middenzool gemaakt van gedeeltelijk gerecycled PET PL
- PU-buitenzool SR, comfortbreedte 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, metaalvrij, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!