Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
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
De afgebeelde producten zijn voorzien van een veiligheidsstekker van 4 mm met contactlamellen en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofdicht opbergen.


  • Snoeren: Dubbelgeïsoleerde, zeer flexibele siliconensnoeren met extra dun draad, doorsnede 1 mm2

  • Lengte: 1,2 m

  • Nominale spanning/stroomsterkte: 1000 V/CAT III, 20 A

  • Veiligheidstestpunt van 4 mm met verende contactlamellen, beperkbaar tot gebruik in diverse meetcategorieën, andere zijde met veiligheidsstekker van Ø 4 mm, 90° gehoekt.

  • Leveringsomvang: Eén rood en één zwart testsnoer