Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten
Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De afgebeelde producten zijn voorzien van een veiligheidsstekker van 4 mm met contactlamellen en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofdicht opbergen.
- Snoeren: Dubbelgeïsoleerde, zeer flexibele siliconensnoeren met extra dun draad, doorsnede 1 mm2
- Lengte: 1,2 m
- Nominale spanning/stroomsterkte: 1000 V/CAT III, 20 A
- Veiligheidstestpunt van 4 mm met verende contactlamellen, beperkbaar tot gebruik in diverse meetcategorieën, andere zijde met veiligheidsstekker van Ø 4 mm, 90° gehoekt.
- Leveringsomvang: Eén rood en één zwart testsnoer
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!