Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidslaarzen Dunlop Acifort SB EN 50321
Rubberen veiligheidslaarzen van PVC met EN ISO 50321-certificering en stalen neusbescherming.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten







Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciaal PVC/rubber materiaal voor bescherming tegen hoogspanning
- Hygiënische binnenvoering voor een gezond klimaat en voorkomen van geurtjes
- Stalen neusbescherming
- Antislip PVC/rubber SRA, comfortbreedte 11
- En ISO 50321 Klasse 0, Made in Europe
- Ca. 1060 g per schoen in maat 42
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!