Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidslaars GS90 S3
100% waterdichte lederen laars
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
100% waterdicht
Veilig en licht in gewicht
de veiligheidsneus is van composiet en de ondoordringbare tussenzool van Kevlar
Hoge slipweerstand
SRC-loopzool
Extra loopcomfort
Verstevigde hakconstructie. de zool bestaat uit 2 verschillende lagen PU. De eerste laag zorgt voor schokdemping en de tweede voor de slijtvastheid. De laars is tevens voorzien van een treklus. Rondom de enkels is de laars extra gevoerd waardoor u niet snel uit de laars zult glippen.
Geen irritaties scheenbeen
De schacht heeft alleen een spannaad aan de achterzijde waardoor irritaties aan het scheenbeen voorkomen worden en de laars soepel zit
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!