Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 2000 met buitendraad
De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtleidingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maakt optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte mogelijk voor persluchtverbruikers
Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 2250 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.
Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.
Lange levensduur
Borghuls gemaakt van gehard staal
Veilige ontkoppeling met één hand
Veiligheidskoppeling met enkelfasig ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.
Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchtprofielen.
Serie 2000-profielen voldoen aan de Europese standaard en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.
Af fabriek afgedicht
In de fabriek wordt er een schroefdraadafdichting op de schroefdraad aangebracht, zodat er geen extra afdichttape nodig is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!