Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Veiligheidskoppeling Serie 2000

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidskoppeling Serie 2000

Stalen buitendraad. Veiligheidskoppelingen verminderen het risico op letsel door rondvliegende persluchtslangen, omdat de koppeling wordt ontlucht voordat de verbinding wordt verbroken. Deze procedure biedt een grotere mate van veiligheid, bijvoorbeeld bij bovenhoofdse installatie. De verbinding kan met één hand worden losgemaakt; de andere hand blijft vrij om de componenten vast te houden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Hoog doorstroming tot 1900 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar


Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtuitvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Ergonomisch ontworpen vergrendelingshuls


De vergrendelingshuls zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt.



Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk


Er is slechts minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling



Luchtdichte verbindingen


Laag energieverbruik en een hoge mate van efficiency



Geharde vergrendelingshulzen


Voor max. belastbaarheid en een lange levensduur



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden



Veiligheidskoppeling met éénstaps ontkoppelingsproces


  • Ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls

  • De koppeling ontlucht automatisch en de huls veert terug naar de uitgangspositie.


De hulpstukken van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.


Euro-profielen zijn compatibel met andere persluchthulpstukken.