Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsdraadtap, klein, volledig geïsoleerd
Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De afgebeelde producten zijn voorzien van een bus voor een veiligheidsstekker van 4 mm en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofvrij opbergen.
- Klembreedte: 11 mm.
- Nominale stroomsterkte/spanning: max. 15 A/300 V CAT II.
- Veiligheidscontactdoos van 4 mm in geïsoleerde behuizing.
- Leveringsomvang: één rode en één zwarte draadtap.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!