Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SH 3000 Veiligheidshelm
Individueel verstelbare en ergonomische veiligheidshelm met korte helmklep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onbelemmerd zicht omhoog
- Groot blikveld dankzij de korte helmklep
Flexibel binnenwerk
- Individueel verstelbaar
- 6-punts binnenwerk van textiel
Goede pasvorm en een hoge mate van comfort
- Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie
- Comfortabele, textielbandophanging die zich aanpast aan de vorm van het hoofd
- Grote nekband voor meer ondersteuning en een hoge mate van comfort
- Ventilatie via verstelbare ventilatieopeningen
- Draagpositie nog dichter bij het hoofd
- Lichtgewicht
Eenvoudige, snelle breedte-instelling
- Afstelling via ratelsysteem met wiel
Eenvoudig te combineren met andere apparatuur voor meer veiligheid
- Gehoorbescherming en vizieren kunnen aan de veiligheidshelm worden bevestigd dankzij de insteekvakken (30 mm)
Getest conform EN 397 (industriële veiligheidshelm) met aanvullende vereisten
- Geschikt voor zeer lage temperaturen (-30 °C)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!