Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidshelm SH 3000 MULTI
Instelbare, ergonomische en multifunctionele veiligheidshelm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onbelemmerd zicht omhoog dankzij de korte helmklep
Binnenwerk
- Instelbaar
- Comfortabele EPS binnenhelm
Uitstekende pasvorm en optimale veiligheid
- Hoogwaardige vierpunts kinriem
- Traploos in hoogte verstelbaar, naar beneden gestrekt om de nek te beschermen
- Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie
Zeer comfortabel
- Binnenhelm gemaakt van geëxpandeerd polystyreen met zachte kussens en ventilatiegaten
- Lichtgewicht
Optimale, snelle breedteverstelling dankzij een knop voor het vastzetten en losmaken van het binnenwerk
Eenvoudig te combineren met andere beschermingsmiddelen
- 30 mm montagesleuven voor het bevestigen van gehoorbescherming
- Vier grote bevestigingsklemmen voor LED-lampen of een ruimzichtbril
Getest conform:
- EN 12492 (helmen voor werken op hoogte/alpinisme) - breuklast van kinband >500 N
- EN 397 (industriële veiligheidshelm) - breuklast van kinband 150-250 N (geschikt voor zeer lage temperaturen, beschermt tegen spatten gesmolten metaal (MM = gesmolten metaal), goede zijdelingse stabiliteit (LD = zijdelingse vervorming)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!