Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Veiligheidshelm SH 3000 E voor elektricien
Veiligheidshelm SH 3000 E voor elektricien - 1
Veiligheidshelm SH 3000 E voor elektricien - 2
Veiligheidshelm SH 3000 E voor elektricien - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidshelm SH 3000 E voor elektricien

Individueel verstelbare en ergonomische veiligheidshelm met korte helmklep

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Volledig omsluitende veiligheidshelm voor gebruik door elektriciens


  • Conform EN 397 en EN 50365:2002 (1000 VAC)


Onbelemmerd zicht omhoog


  • Groot blikveld dankzij de korte helmklep


Flexibel binnenwerk


  • Individueel verstelbaar

  • Zespunts binnenwerk van textiel


Goede pasvorm en een hoge mate van comfort


  • Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie

  • Comfortabele, textielbandophanging die zich aanpast aan de vorm van het hoofd

  • Grote nekband voor meer ondersteuning en een hoge mate van comfort

  • Ventilatie via verstelbare ventilatieopeningen

  • Draagpositie nog dichter bij het hoofd

  • Lichtgewicht


Eenvoudige, snelle breedte-instelling


  • Afstelling via ratelsysteem met wiel


Eenvoudig te combineren met andere apparatuur voor meer veiligheid


  • Gehoorbescherming en vizieren kunnen aan de veiligheidshelm worden bevestigd dankzij de insteekvakken (30 mm)


Getest conform EN 397 (industriële veiligheidshelm) met aanvullende vereisten


  • Geschikt voor zeer lage temperaturen (-30 °C)