Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsharnas met reflectievest
Valbeveiliging en reflectievest in één product
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Veiligheidsharnas met geïntegreerde veiligheidsvest voor werkplekken met valgevaar, vooral in situaties met weinig licht waar verhoogde eisen aan goed zicht worden gesteld
- Volgens EN 361 en ISO 20471
- Valbeveiligingssysteemoog achter volgens EN 361
- Twee borstlussen als valbeveiligingssysteemogen volgens EN 361
- Aanpassing van de grootte met twee ritssluitingen
- Snel en eenvoudig aan- en uittrekken met snelsluiters aan de beenbanden
- Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak
- Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koord
- Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!