Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
W100 veiligheidsharnas
W100 veiligheidsharnas - 1
W100 veiligheidsharnas - 2
W100 veiligheidsharnas - 3
W100 veiligheidsharnas - 4
W100 veiligheidsharnas - 5
W100 veiligheidsharnas - 6
W100 veiligheidsharnas - 7
W100 veiligheidsharnas - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

W100 veiligheidsharnas

Ergonomisch veiligheidsharnas voor inspanningsvrij dragen, ook gedurende langere perioden
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
  • Brede, ergonomisch gevormde rugsteun met binnenvoering

  • Harnasoog achter conform EN 361

  • Twee borstlussen als harnasogen conform EN 361

  • Twee zijdelingse opvangogen volgens EN 358

  • Klimbeveiligingsoog conform EN 361 in combinatie met EN 353-1
Opmerking
  • Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak

  • Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koord

  • Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend