Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elastico W101 veiligheidsharnas W101
Ergonomisch veiligheidsharnas met groot draagcomfort dankzij elastisch harnasmateriaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maximale bewegingsvrijheid en groot draagcomfort
- Het elastische materiaal van het harnas in de rug- en schouderzone zorgt voor maximale bewegingsvrijheid
- Het materiaal geeft het harnas ook meer draagcomfort
Gereedschap onmiddellijk bij de hand
- Gereedschap is snel bij de hand dankzij de bevestigingslussen aan de zijkanten
Getest en goedgekeurd
- Het veiligheidsharnas is belastbaar tot 140 kg
- Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak
- Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de karabijnhaak van het koord
- Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!