Veiligheidsharnas Comfort

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidsharnas Comfort

Ergonomisch veiligheidsharnas voor inspanningsvrij dragen, ook gedurende langdurige perioden

  • EN-Norm: 361
  • Maximaal draagvermogen: 100 kg
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
Art.-nr. EN-Norm Maximaal draagvermogen Aantal VE
Prijs/VE
0899032004
361 100 kg
1 st
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
Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
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
  • Brede, ergonomisch gevormde rugsteunen (160 mm) met binnenvoering

  • Harnasoog achter conform EN 361

  • Twee borstlussen als harnasoog conform EN 361

  • Twee positioneringsogen conform EN 358

  • Klimbeveiligingsoog conform EN 361 in combinatie met EN 353-1
Opmerking

Als beide borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een sluiting, raden wij aan ze onderling te verbinden met een karabijnhaak.