Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdekkappen GPN 255 Siliconen (SI), naturel
Geschikt voor de bescherming van bouten en pijpeinden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Temperatuurbestendigheid:
extreem hittebestendig tot max. 250 °C.
Robuust:
zeer scheurvast materiaal voor een grotere spanning.
Veelzijdig te gebruiken:
Flexibel materiaal overbrugt grotere openingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!