Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Veiligheidsbril LIBRA®
Veiligheidsbril LIBRA<SUP>®</SUP> - 1
Veiligheidsbril LIBRA<SUP>®</SUP> - 2
Veiligheidsbril LIBRA<SUP>®</SUP> - 3
Veiligheidsbril LIBRA<SUP>®</SUP> - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidsbril LIBRA®

Ultralichte veiligheidsbril waarmee onbelemmerd kan worden gewerkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Nauwelijks waarneembaar gewicht van slechts 18 g



Eersteklas draagcomfort dankzij nieuw type beugeltechnologie


Tweecomponententechnologie voor een drukvrije pasvorm



Soepele overgang van harde naar zachte kunststof aan de uiteinden van de veren



Extreem dunne en breukbestendige lens



Lens met ongekende visuele helderheid



Optimale pasvorm en hoge mate van gebruikersveiligheid



Optimale bescherming met een sportief ontwerp



Hoogwaardige lenscoating


  • Buitenzijde is uiterst krasvast

  • Binnenzijde beschikt over een permanent condensvrije coating


100% UV-bescherming (tot 400 nm)