Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veeranker RVS A4
Lijm/montage anker voor wandelementen dat wordt toegepast in de loodnaad ter plaatse van ontkoppelde plafondaansluitingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montage anker, lichte uitvoering
Voor gelijmde gipselementen dat wordt toegepast in de loodnaad ter plaatse van ontkoppelde plafondaansluiting.
Lengtemaat min dilatatie: 88 mm
Afmeting dilatatie: 17 mm breed / 15 mm hoog
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!