Valbeveiligingsset W1000, 3-delig
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valbeveiligingsset W1000, 3-delig
Complete set met veiligheidsharnas, synchroon meelopende valbeveiliger met 15 meter touw en opbergkoffer
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Getest en toegelaten tot 140 kg
- In robuuste opbergkoffer
Opmerking
- Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een sluiting, moeten ze onderling worden verbonden met een schroefkarabiner.
- Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de schroefkarabiner van de bevestigingsplaat.
- Bij gebruik van een vallijn en bevestiging is het toegestane gebruikersgewicht voor de bevestiging doorslaggevend.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!