Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Valbeveiligerset W1000
Valbeveiligerset W1000 - 1
Valbeveiligerset W1000 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Valbeveiligerset W1000

3 stuks. Complete set met veiligheidsharnas, synchroon meelopende valbeveiliger met 15 meter touw en opbergkoffer
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
  • Getest en toegelaten tot 140 kg

  • In robuuste opbergkoffer
Opmerking
  • Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een sluiting, moeten ze onderling worden verbonden met een schroefkarabiner.

  • Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de schroefkarabiner van de bevestigingsplaat.

  • Bij gebruik van een vallijn en bevestiging is het toegestane gebruikersgewicht voor de bevestiging doorslaggevend.