Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valbeveiligingsset Elastico W1003 3-delig
Complete set met veiligheidsharnas, synchroon meelopende valbeveiliger met 15 meter touw en opbergkoffer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidsharnas
- Maximale bewegingsvrijheid en groot draagcomfort dankzij het elastische harnasmateriaal in de rug- en schouderzone
- Gereedschap is snel bij de hand dankzij de bevestigingslussen aan de zijkanten
- Het veiligheidsharnas is getest en goedgekeurd voor maximaal 140 kg
Meelopende valbeveiliger
- De valbeveiliger loopt mee in de richting van de klim en vergrendelt automatisch bij een val
- Met een robuust en flexibel 11 mm kernmanteltouw
- De valbeveiliger is getest en goedgekeurd voor maximaal 140 kg
- Als de twee borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een koord, moeten ze onderling worden verbonden met een schroefkarabiner
- Als de borstlussen als ankerpunt op het veiligheidsharnas worden gebruikt, moeten de twee lussen worden verbonden met de schroefkarabiner van het koord
- Bij gebruik van een valbeveiliging en veiligheidslijn is het toegestane gebruikersgewicht van de veiligheidslijn doorslaggevend
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!