Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valbeveiliger HSG-25 Compact
Lichtgewicht valbeveiliger met gordelriem in het bijzonder te gebruiken bij steigerconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitrusting met een trilock aluminium carabiner en een aluminium buiscarabiner met een opening van 60 mm voor een snelle en gemakkelijke bevestiging
- Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie
- Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg
- Lichtgewicht, compacte constructie
- Dubbelrandig getest
Steigerconstructie, stellingconstructie, industriële montage, leuningconstructie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!