Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valbeveiliger HSG-18 Compact
Lichtgewicht valbeveiliger met gordelband, in het bijzonder te gebruiken bij hoogwerkers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitgerust met trilock aluminium carabiners
Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg
Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie
- De valdemping zorgt voor een krachtoverbrenging van minder dan 3 kN op het aanslagpunt bij een gebruikersgewicht van max. 100 kg
- Bij een gebruikersgewicht van 100 – 135 kg is de krachtoverbrenging op het aanslagpunt 3 – 6 kN.
Lichtgewicht, compacte constructie
Dubbelrandig getest
Hoogwerker
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!