Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valbeveiliger HSG-25-Y Compact
Lichtgewicht valbeveiliger, in het bijzonder te gebruiken bij steigerconstructies en wisselende werkposities
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Y-ontwerp mt twee riemen voor het beveiligen van één persoon
- Afwisselende bevestiging voor een optimale, continue veiligheid
- Voorzien van een trilock aluminium karabijnhaak en twee aluminium buiskarabijnhaken met een opening van 60 mm voor snelle en gemakkelijke bevestiging
- Ingebouwde valdemping via de gordel voor het absorberen van de valenergie
- Toegestaan gebruikersgewicht 135 kg
- Lichtgewicht, compacte constructie
- Dubbelrandig getest
Steigerconstructie, stellingconstructie, industriële montage, leuningconstructie, hoogspanningsmasten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!