Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Puntlasboor DIN 1897 Volhardmetaal multi-performance
Puntlasboor DIN 1897 Volhardmetaal multi-performance - 1
Puntlasboor DIN 1897 Volhardmetaal multi-performance - 2
Puntlasboor DIN 1897 Volhardmetaal multi-performance - 3
Puntlasboor DIN 1897 Volhardmetaal multi-performance - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Puntlasboor DIN 1897 Volhardmetaal multi-performance

Premium hardmetalen puntlasboor met magma-coating voor een extreem lange levensduur. Geschikt voor het uitboren van puntlassen op alle carrosseriepanelen, incl. ultrahoogvaste componenten (BTR, BOR enz.) op alle soorten voertuigen, bijv. op A-stijlen, B-stijlen, dorpels enz.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Gereedschapsgeometrie met 4 snijkanten voor de meest veeleisende werkzaamheden zonder compromissen



Extreem hoge snijprestaties


Tot 100% sneller dan conventionele volhardmetalen puntlasboren met 3 snijkanten



Uitermate duurzaam


Tot 100% langere levensduur vergeleken met conventionele volhardmetalen puntlasboren



Zeer robuust


Centreerpunten aanzienlijk minder bros vergeleken met conventionele volhardmetalen puntlasboren



Uiterst comfortabel


Optimaal boorgedrag dankzij


zeer goede centrering op de puntlas



MAGMA multi-layer coating


  • Hoge oxidatie- en thermische stabiliteit (bedrijfstemperatuur tot 800°C)

  • Zeer hard en slijtvast (hardheid ca. 3500 HV)

  • Tot 9 keer langere levensduur vergeleken met ongecoate puntlasboren

  • Tot 2 keer langere levensduur vergeleken met conventionele coatings, bijv. TiN


3-vlaks schacht voor sneller en comfortabeler werken met handboormachines


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop

  • Optimale krachtoverdracht

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Opmerking
  • Niet voor gebruik in persluchtmachines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)

  • Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel