Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900
Voor het knippen van harde en zachte draden en kabels, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Krachtbesparend, schoon snijdend dankzij gefreesde precisie snijrand
- Het hoogwaardige gereedschapsstaal zorgt voor de lange levensduur en precisie van snijvlakken
- Slanke vorm van de kop voor optimale toegankelijkheid
- Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- Messen: Inductiegeharde precisiebladen
- Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten
- Scharnier: Ingelegd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!