Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VDE-striptang, IEC 60900
VDE-striptang, IEC 60900 - 1
VDE-striptang, IEC 60900 - 2
VDE-striptang, IEC 60900 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VDE-striptang, IEC 60900

Nauwkeurig en moeiteloos strippen van kabels en aders met kunststof of rubberen isolatie.
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
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal voor een lange levensduur en hoge precisie

  • Automatische opening van de tang door openingsveer

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • De stelschroef kan worden vastgezet met een kartelmoer

  • Oppervlak: Geslepen en verchroomd aan alle kanten

  • Scharnier: Ingelegd