Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-striptang, IEC 60900
Nauwkeurig en moeiteloos strippen van kabels en aders met kunststof of rubberen isolatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
- Hoogwaardig gereedschapsstaal voor een lange levensduur en hoge precisie
- Automatische opening van de tang door openingsveer
- Comfortabele 1C-handgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken
- De stelschroef kan worden vastgezet met een kartelmoer
- Oppervlak geslepen en rondom verchroomd
- Scharnier is ingelegd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!