Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-schroevendraaier fijnmechanica, platte sleuf
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning
- Gekenmerkt met jaar van productie
- Extra op koude vervorming getest bij –40°C (merk C)
- Kling: Ronde kling, geïsoleerd, gebruineerd
- Opname: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!