Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-schroevendraaier, platte sleuf, extra slank
Om laag gelegen schroef- en veerelementen moeiteloos te bereiken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Isolatie met kleinere bladdiameter in kritieke werkgebieden
- Voorkomt rafelen van de isolatie
- Schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep voor snelle identificatie
- Blad: zwarte oxide-afwerking
- Aandrijving: DIN ISO 2380-I-A
Individueel getest volgens IEC 60900:2004
Schakelkasten en verdeelkasten, stroomonderbrekers, aansluitstrips en relais.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!