Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VDE-precisieschroevendraaier, PH verzonken kop voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1000 volt (AC) of 1500 volt (DC)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Per stuk getest in waterbad met 10 kV testspanning
- Gekenmerkt met jaar van productie
- Extra op koude vervorming getest bij –40°C (merk C)
- Kling: Ronde kling, geïsoleerd, gebruineerd
- Aandrijving: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!